カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntg-50r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
TIG溶接棒カテゴリ
関連カテゴリ