カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- ナカ工業(4)
- AMPHENOL(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ニッタ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 山金工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- ナロック(NAROC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sn3/16」の検索結果

溶接棒
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(20kg)7日以内出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316
ニツコー熔材工業¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系