カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • サンコー(三甲)(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • SMC(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • ニッサン(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 扶桑精機(4)
  • ナカ工業(4)
  • 廣杉計器(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • 大阪魂(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • タカチ電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-1」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(20kg)
7日以内出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
99,980税込109,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316ニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310ニツコー熔材工業
32,980税込36,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316Lニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
欠品中
316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
関連キーワード
溶接棒カテゴリ
関連カテゴリ