カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 日本ウェルディングロッド(5)
- タセト(4)
- TRUSCO(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tg 316l」の検索結果

ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)564色棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
ステンレスTIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)翌々日出荷から6日以内出荷19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。用途SUS316の溶接。色棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応