「wel tig 316l」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
    用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
  • TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ

    TIG溶接棒 ステンレス用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
    用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
  • ステンレス TIG棒 TG-316L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-316L

    タセト
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
    端面/緑棒長(mm)1000JIS規格YS316L伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554AWS規格ER316L該当
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    26,980税込29,678
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41引張強度(MPa)550AWS規格A5.9 ER316L識別色緑色
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    9,998税込10,998
    1箱(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
    用途SUS316L
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9引張強度(MPa)564AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。
    用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    9,998税込10,998
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
    用途SUS316適合SUS316
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
  • ステンレス溶接棒  RNY-316L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-316L

    タセト
    7,998税込8,798
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
    用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
  • TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
    用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L

    特殊電極
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレスTIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
    用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格D316-16伸び(%)40.5引張強度(MPa)570AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 tig 309特集