カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • 神戸製鋼(1)
  • スズキ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ygt50」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50