カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • DNライティング(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • M5Stack(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(43)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オリオン機械(1)
  • コイズミ照明(1)
  • サンコー(三甲)(602)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ホンダ(2)
  • 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idf 70」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ 壬生電機製作所

    ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(60個)ほか
    3日以内出荷
    ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500