カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(9)
  • omron(オムロン)(2)
  • マザーツール(2)
  • HOBUT(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TRUMETER(1)
  • Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-206naa」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所計器用切替開閉器 SL-2シリーズ壬生電機製作所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8パネル厚(mm)1.0~3.2