絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DAISHIN(大進)

DAISHIN(大進)のページです。DAISHIN(大進)は、オフィス家具/照明/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角型ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
LED投光器 DAISHIN(大進)LED投光器DAISHIN(大進)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト明るさ250ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)250電球の種類LED
明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)明るいソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンセント式センサーライト6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX DAISHIN(大進)EG アルミダイキャスト剪定鋏DXDAISHIN(大進)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト800ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)800電球の種類LED
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
カメラ型センサーライト DAISHIN(大進)カメラ型センサーライトDAISHIN(大進)(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)スタンダードLEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進)乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W JタイプDAISHIN(大進)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
ステンレスマルチ鎌 DAISHIN(大進)ステンレスマルチ鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鉈の様な振り払い作業が出来ます
寸法(mm)70×230×30(グリップ)ブラック質量(g)131材質(刃)ステンレス
らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るさ250ルーメンUSB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LEDブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)
たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)たち刈る君1号 本体DAISHIN(大進)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ソーラーオーナメントライト グリーン DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト グリーンDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック質量(g)265電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
ソーラーオーナメントライト レッド DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト レッドDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック質量(g)255電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
ソーラーオーナメントライト イエロー DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト イエローDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック質量(g)305電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
2段伸縮ガーデンクリーナー DAISHIN(大進)2段伸縮ガーデンクリーナーDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
お好きな長さでご使用できます。
寸法(mm)収納時:190×810×55、延長時:540×1630×80赤/グレー質量(g)685材質(柄部)アルミ
どこでも簡単センサーライト DAISHIN(大進)どこでも簡単センサーライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)
三脚スタンド DAISHIN(大進)三脚スタンドDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
作業灯を設置して使える三脚スタンド。830mm~最長1740mmまで高さ調節が可能なので、ピッタリの高さで作業灯をご使用いただけます。三脚収納時の長さは640mmなので、邪魔にならず保管いただけます。
質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:840×750×675~1580、収納時:85×85×640RoHS指令(10物質対応)対応
収納に便利なミニ小鎌 DAISHIN(大進)収納に便利なミニ小鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
庭の草刈りや縄きりに最適
寸法(mm)120×195×17質量(g)90材質(刃)ステンレス
ソーラー殺虫ガーデンライト DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
17日以内出荷
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧)アズワン品番67-8768-17
ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否
グラスファイバーキャッチ付剪定鋏 DAISHIN(大進)グラスファイバーキャッチ付剪定鋏DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
寸法(mm)65×195×27質量(g)175材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
両面鎌砥石 DAISHIN(大進)両面鎌砥石DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
荒・細と2種ありますので
寸法(mm)40×155×32緑・黒質量(g)282
軽くてサビない草削り DAISHIN(大進)軽くてサビない草削りDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
軽くて強い樹脂製の草削り
材質ナイロン+グラスファイバー寸法(mm)135×320×100ブラック質量(g)130