カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- 日東工器(5)
- アルインコ(3)
- ミヤナガ(3)
- イチグチ(2)
- コガネイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SPG(2)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- 呉竹(1)
- タカチ電機工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 若井産業(1)
- KVK(1)
- ブランドをもっと見る
「dls-1」の検索結果
特価

LEDソーラーライト 6灯式 極
DAISHIN(大進)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯
DAISHIN(大進)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒エコロジー商品省エネ・長寿命
ソーラー充電式LEDセンサーライト
DAISHIN(大進)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅エコロジー商品省エネ
薄型ソーラーセンサーライト
DAISHIN(大進)¥3,898税込¥4,2881個欠品中ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
ソーラーウォールライト
DAISHIN(大進)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き質量(g)180取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220探知能力最大120° / 最大7m明るさ(Lm)【強】120【弱】12点灯時間【検知後】20秒
ソーラー防獣ライト三脚付
DAISHIN(大進)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。ソーラー充電式のため、電気代不要です。昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取り付け簡単です。市販の結束バンドで取り付け可能です。用途田畑の農作物被害対策に。防犯や歩道の目印に。付属品三脚(長さ:160mm)トラスコ品番389-4530セット内容三脚(長さ160mm)材質透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR色赤電源(V)Ni-MH1.2V 1000mAh内容量(g)191g(三脚含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160効果持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)