ソーラー防獣ライト三脚付
赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。
ソーラー充電式のため、電気代不要です。
昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。
付属の三脚で取り付け簡単です。
市販の結束バンドで取り付け可能です。
- 用途
- 田畑の農作物被害対策に。
防犯や歩道の目印に。
- 付属品
- 三脚(長さ:160mm)
- トラスコ品番
- 389-4530
- セット内容
- 三脚(長さ160mm)
- 材質
- 透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR
- 色
- 赤
- 電源(V)
- Ni-MH1.2V 1000mAh
- 内容量(g)
- 191g(三脚含む)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 95×95×160
- 効果
- 持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
- 内容量
- 1台
注意
※改造や分解などはしないでください。※故障や火災の原因になります。
※LED電球と内蔵の充電池の交換はできません。
※本製品は防雨構造ですが防水構造ではありません。
※大量に雨の当たる場所への設置は行わないでください。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ




























