カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vh25f」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個 DAISHIN(大進)

    冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個

    DAISHIN(大進)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    6日以内出荷
    夏ひんやり、冬あったか、年中使える
    用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
kh250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kh250