冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個
夏ひんやり、冬あったか、年中使える
- 用途
- 専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍
- セット内容
- 専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 【バッテリー】80×92×25
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリーサイズ
- 質量(g)
- 【バッテリー】270
- 肩幅(cm)
- 約24
- バッテリー
- リチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A
- バスト(cm)
- 約90~110
- 充電時間(時間)
- 4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)
- 素材
- 表地・裏地:ポリエステル(100%)
- 全質量(g)
- 695(バッテリー含まず)
- 内容量
- 1セット
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。※素肌では着用しないでください。低温やけどや凍傷のおそれがあります。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。発熱・発火の原因となります。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。感電、ショートの原因となります。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ


























