3ページ目:

580件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル回転カン ニッサチェインニッケル回転カンニッサチェイン(2件のレビュー)
169税込186
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
Sフック ニッサチェインSフックニッサチェイン
109税込120
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
ボールチェーン ニッサチェインボールチェーンニッサチェイン
8,698税込9,568
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン ニッサチェインステンレスマンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から3日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クイックジョイント ニッサチェインクイックジョイントニッサチェイン(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。材質ポリエチレン
カップリングBB兼用 ニッサチェインカップリングBB兼用ニッサチェイン
90税込99
1パック(2個)ほか
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニッケルカン座&Dリング ニッサチェインニッケルカン座&Dリングニッサチェイン(1件のレビュー)
229税込252
1セット(3個)ほか
当日出荷
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
ステンレス Wリング ニッサチェインステンレス Wリングニッサチェイン
3,498税込3,848
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン(1件のレビュー)
499税込549
1袋(4個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェインステンレスリンクCタイプチェーンニッサチェイン
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
単管パイプ用フック ニッサチェイン単管パイプ用フックニッサチェイン
5,688税込6,257特価
1箱(20個)
取扱停止中
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-09
ディスプレイフック ニッサチェインディスプレイフックニッサチェイン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200個)
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
リング ニッサチェインリングニッサチェイン
179税込197
1箱(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドスナップH型 ニッサチェインゴールドスナップH型ニッサチェイン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。 チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。 フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェインリンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフックニッサチェイン
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
ステンレスカットチェイン ニッサチェインステンレスカットチェインニッサチェイン
329税込362
1パック(1個)
当日出荷
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニクロ鉄リンクC ニッサチェインユニクロ鉄リンクCニッサチェイン
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から4日以内出荷
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ドアフック ニッサチェインドアフックニッサチェイン
199税込219
1パック(1個)
当日出荷
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キクローム サーキュラースリーブ ニッサチェインキクローム サーキュラースリーブニッサチェイン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2仕上クローム
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
手すり用 壁面プランターフック ニッサチェイン手すり用 壁面プランターフックニッサチェイン(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。
用途ベランダ手すりなど。使用荷重(kg)2
コネクター ニッサチェインコネクターニッサチェイン
329税込362
1パック(30個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイントリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)ニッサチェイン
269税込296
1個
当日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
コーンチェイン ニッサチェインコーンチェインニッサチェイン(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利 両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。材質ポリエチレン内径(Φmm)約100チェーン内寸(mm)23×8RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルキーリング ニッサチェインニッケルキーリングニッサチェイン
85税込94
1パック(2個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
単管パイプ用フック ニッサチェイン単管パイプ用フックニッサチェイン
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
ユニクロ鉄Sマンテル ニッサチェインユニクロ鉄Sマンテルニッサチェイン
3,798税込4,178
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
玉付きワイヤロープディスプレイ金具 ニッサチェイン玉付きワイヤロープディスプレイ金具ニッサチェイン
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷
Sフック(ステンレス) ニッサチェインSフック(ステンレス)ニッサチェイン
190税込209
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製。
材質ステンレス全長(mm)150内径(mm)38線径(mm)4松吉医科器械コード24-3225-03
ユニクロSフック ニッサチェインユニクロSフックニッサチェイン
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール(SWRM)種類Sカン仕上ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0963
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤー2.0mm×100Mニッサチェイン
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
ダイカストアイストラップ ニッサチェインダイカストアイストラップニッサチェイン(3件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
ショートマンテルチェーン ニッサチェインショートマンテルチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途装飾や手芸などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェインディスプレイパーツ 天井用ニッサチェイン
979税込1,077
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0質量(g)12トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))