4ページ目:

580件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーチェイン ニッサチェインフリーチェインニッサチェイン
369税込406
1本
当日出荷
仕様ステンレス電解研磨全長(mm)300耐荷重(kg)60
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
1,398税込1,538
1パック(1個)
当日出荷
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カットボールチェイン ニッサチェインカットボールチェインニッサチェイン
639税込703
1箱(10本)
翌々日出荷
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
Sフック(プラスチック製) ニッサチェインSフック(プラスチック製)ニッサチェイン
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
999税込1,099
1箱(10パック)
当日出荷
材質ステンレス
ニッケル鉄ビラカン ニッサチェインニッケル鉄ビラカンニッサチェイン
4,598税込5,058
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニッケルキーホルダー ニッサチェインニッケルキーホルダーニッサチェイン
859税込945
1ケース(5個)
当日出荷から9日以内出荷
シルバー
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
店舗用ステンレス Sカン ニッサチェイン店舗用ステンレス Sカンニッサチェイン
11,980税込13,178
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ1.5mm×100Mニッサチェイン
8,998税込9,898
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
ステンレス回るフック ニッサチェインステンレス回るフックニッサチェイン
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス基本使用荷重(kN)0.05寸法D(mm)4
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ワイヤー7×7
ニッケル鋼丸スナップ ニッサチェインニッケル鋼丸スナップニッサチェイン
109税込120
1個ほか
当日出荷
材質種類スナップフック表面処理ニッケル仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイドマンテルチェーン ニッサチェインステンレスワイドマンテルチェーンニッサチェイン
13,900税込15,290
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)13.2参考使用荷重(kg)100表面処理電解研磨寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)378RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理研磨
ユニクロ洋灯吊 ニッサチェインユニクロ洋灯吊ニッサチェイン
159税込175
1パック(6個)
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
オーバルスリーブ パック入 ニッサチェインオーバルスリーブ パック入ニッサチェイン
209税込230
1パック(6個)ほか
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サーキュラースリーブ ニッサチェインサーキュラースリーブニッサチェイン
449税込494
1個
当日出荷
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。仕様BYP-20C×1個入付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4154材質真鍮(C3604)質量(g)14寸法A(mm)16適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クローム鉄リンクC ニッサチェインクローム鉄リンクCニッサチェイン
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスビラカン ニッサチェインステンレスビラカンニッサチェイン
969税込1,066
1箱(15個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスキーチェイン ニッサチェインステンレスキーチェインニッサチェイン
1,798税込1,978
1ケース(5個)
当日出荷
仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
チェーン ニッサチェインチェーンニッサチェイン
749税込824
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイレール ニッサチェインディスプレイレールニッサチェイン
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
Sフック ステンレス ニッサチェインSフック ステンレスニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(300個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスQリング ニッサチェインステンレスQリングニッサチェイン
259税込285
1セット(8個)ほか
当日出荷
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ゴールドスナップ ニッサチェインゴールドスナップニッサチェイン
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
甲丸スナップ ニッサチェイン甲丸スナップニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップフック
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボルトクリップ ニッサチェインステンレス ボルトクリップニッサチェイン
4,298税込4,728
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸スナップ ニッサチェイン甲丸スナップニッサチェイン
119税込131
1パック(2個)
当日出荷
材質真ちゅう寸法A(mm)23参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法C(mm)3破断荷重(kg)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
ファインカラーSフック ニッサチェインファインカラーSフックニッサチェイン
239税込263
1パック(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。
材質寸法A(mm)22.6参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)11.8寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.3
ステンレスショートマンテルチェーン ニッサチェインステンレスショートマンテルチェーンニッサチェイン
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージョイント ニッサチェインスクリュージョイントニッサチェイン
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン
クローム回転プレート ニッサチェインクローム回転プレートニッサチェイン
199税込219
1個
当日出荷
材質寸法A(mm)15寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30表面処理クローム寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6破断荷重(kg)400
ゴールドスナップ(スチール製) ニッサチェインゴールドスナップ(スチール製)ニッサチェイン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質スチール種類スイベルスナップ仕上クローム
ディスプレイパーツ フック ニッサチェインディスプレイパーツ フックニッサチェイン
969税込1,066
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン
349税込384
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアイストラップ 箱入 ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入ニッサチェイン
3,398税込3,738
1箱(50個)
翌々日出荷
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392