絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
581件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェインディスプレイパーツ 床・天井用ニッサチェイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2671材質金具・座金/真鍮(C3602)質量(g)28.5寸法A(mm)37.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)18.0適合径(Φmm)(ビス)3.5
ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェインディスプレイパーツ 床・天井用ニッサチェイン
969税込1,066
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
ディスプレイパーツ フック ニッサチェインディスプレイパーツ フックニッサチェイン
969税込1,066
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
カチットワイヤ ダブル ニッサチェインカチットワイヤ ダブルニッサチェイン
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
回転プレート ニッサチェイン回転プレートニッサチェイン
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
フリーチェイン ニッサチェインフリーチェインニッサチェイン
299税込329特価
1本
当日出荷
仕様ステンレス電解研磨全長(mm)300耐荷重(kg)60
三つ組チェーン ニッサチェイン三つ組チェーンニッサチェイン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質SWRM6表面処理ユニクロ長さ(m)30
ビクターチェーン ニッサチェインビクターチェーンニッサチェイン
4,898税込5,388
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)30材質SWRM6表面処理ユニクロ
マンテルチェーン ニッサチェインマンテルチェーンニッサチェイン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6長さ(m)30表面処理クローム
鉄 角型アイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 角型アイプレート ニッケルニッサチェイン
349税込384
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
鉄 スリムオープンアイプレート ニッケル ニッサチェイン鉄 スリムオープンアイプレート ニッケルニッサチェイン
359税込395
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質表面処理ニッケル
プラスチックチェーン ニッサチェインプラスチックチェーンニッサチェイン
9,498税込10,448
1本(30m)
当日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番127-2487材質本体:ポリエチレン長さ(m)30全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)6径(mm)6内長P(mm)23.5内幅W(mm)7
プラスチック クイックジョイント ニッサチェインプラスチック クイックジョイントニッサチェイン
2,298税込2,528
1箱(50個)
翌々日出荷
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
クローム青銅キーリング ニッサチェインクローム青銅キーリングニッサチェイン
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレススクリュージョイント ニッサチェインステンレススクリュージョイントニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン真鍮コネクター エコパックニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
樋フック ニッサチェイン樋フックニッサチェイン
149税込164
1個
当日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
ステンDリング ニッサチェインステンDリングニッサチェイン
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイント ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイントニッサチェイン
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質表面処理ユニクロ
鉄ucスプリングフック ニッサチェイン鉄ucスプリングフックニッサチェイン
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンワイヤークリップ ニッサチェインステンワイヤークリップニッサチェイン
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸型アイプレート ニッサチェインステン丸型アイプレートニッサチェイン
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
フリーチェーン ニッサチェインフリーチェーンニッサチェイン
1,398税込1,538
1箱(5本)
翌々日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェインチェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ニッサチェイン
378税込416
1パック
当日出荷
両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェインニッケル鉄キーリング (200個入)ニッサチェイン
3,698税込4,068
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
ステンレス洋灯吊 ニッサチェインステンレス洋灯吊ニッサチェイン
219税込241
1パック(4個)ほか
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング&カン座 ニッサチェインステンレスDリング&カン座ニッサチェイン
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
キ・ニッケルカットチェイン ニッサチェインキ・ニッケルカットチェインニッサチェイン
63税込69
1パック(1個)
当日出荷
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
抗菌ファミリーフック ニッサチェイン抗菌ファミリーフックニッサチェイン
169税込186
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)寸法L(mm)150寸法S(mm)38寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.11
オーバルスリーブ パック入 ニッサチェインオーバルスリーブ パック入ニッサチェイン
209税込230
1パック(6個)ほか
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。トラスコ品番127-8729RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ショートマンテル ニッサチェインショートマンテルニッサチェイン
6,598税込7,258
1箱(5本)
3日以内出荷
ステンレス二重チェン ニッサチェインステンレス二重チェンニッサチェイン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーで転倒防止 ニッサチェインワイヤーで転倒防止ニッサチェイン
4,698税込5,168
1箱(5パック)
翌日出荷から4日以内出荷
質量(g)45
ステンレスヘビーリンク ニッサチェインステンレスヘビーリンクニッサチェイン
8,498税込9,348
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ユニクロ鉄ヘビーリンク ニッサチェインユニクロ鉄ヘビーリンクニッサチェイン
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄カラー二重 ニッサチェイン鉄カラー二重ニッサチェイン
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニクロ鉄サッシュ ニッサチェインユニクロ鉄サッシュニッサチェイン
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷