カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサチェイン
- 摂津金属工業(7)
- DID(2)
- ミクロン(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iw48」の検索結果
特価

鉄ユニクロリンクチェイン
ニッサチェイン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。全長(m)30
ヘビーリンクチェーン 鉄ファインカラー
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1336材質本体:スチール(SWRM相当)寸法A(mm)27寸法B(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47線径(mm)4.8