絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トクラス

トクラスのページです。トクラスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)トクラス
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラスキッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)トクラス
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.34MB)対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ)トクラス
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。高さ(mm)(カウンター上部)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.08MB)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型)トクラス
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)取扱説明書(7.45MB)対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)トクラス
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.43MB)停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。取扱説明書(7.45MB)対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
洗面化粧台「EJ」(人造大理石ボウル 3面鏡) トクラス洗面化粧台「EJ」(人造大理石ボウル 3面鏡)トクラス
139,800税込153,780
1セット
11日以内出荷
お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個)奥行(mm)560照明LED照明(8W)セット高さ(mm)1900排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付きRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.15MB)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
サイクロンフードⅢ(レンジフード)標準幕板付 トクラスサイクロンフードⅢ(レンジフード)標準幕板付トクラス
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
煙を吸い込む前に油汚れをキャッチするから、普段のお手入れはフィルターと本体のお掃除だけで完了!
幅(mm)900消費電力(W)14定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)38総高さ(mm)650風量(m3/h)300OPa