カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • トクラス
  • AWJ(448)
  • エアージェイ(10)
  • イノアック(9)
  • アイコ(7)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ANEX(3)
  • サトーパーツ(3)
  • 三菱電機(2)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スズキ(1)
  • 未来工業(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • スバル(1)
  • 四国化成(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWJ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)トクラス
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム適合場所キッチン使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラスキッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)トクラス
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.34MB)対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型)トクラス
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)取扱説明書(7.45MB)対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)トクラス
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.43MB)停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。取扱説明書(7.45MB)対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ