日酸TANAKA
日酸TANAKAのページです。日酸TANAKAは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日酸TANAKA株式会社 |
|---|
| 設立 | 2002/10/01 |
|---|
| 所在地 | 〒354-8585 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢11 |
|---|
中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
Nコックプラグ日酸TANAKA当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
Nコックプラグ日酸TANAKA当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
火口 6120日酸TANAKA6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5