絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
294件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA

    二段減圧式圧力調整器

    日酸TANAKA
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
  • 二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA

    二段減圧式圧力調整器

    日酸TANAKA
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
  • ランス棒専用圧力調整器 日酸TANAKA

    ランス棒専用圧力調整器

    日酸TANAKA
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    ランス棒専用圧力調整器
    用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
  • C号切断器専用圧力調整器 日酸TANAKA

    C号切断器専用圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    C号切断器専用圧力調整器
    用途NT50-CC材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6最大流量(NL/h)70000(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  壁掛け用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 壁掛け用

    日酸TANAKA
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930NA質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MB質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MA質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC 日酸TANAKA

    水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    水素ガス供給・切断作業に。
    用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。
    用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
  • 液化ガス容器 日酸TANAKA

    液化ガス容器

    日酸TANAKA
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
    容量(L)5用寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×510口径(Φmm)19蒸発量(%)4/日
  • 中型溶接器P 日酸TANAKA

    中型溶接器P

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 水封式安全器 日酸TANAKA

    水封式安全器

    日酸TANAKA
    999,800税込1,099,780
    1台
    6日以内出荷
  • 小形切断器K 日酸TANAKA

    小形切断器K

    日酸TANAKA
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 小形LPG加熱器(ツル火口3本付) 日酸TANAKA

    小形LPG加熱器(ツル火口3本付)

    日酸TANAKA
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    使用ガスLPG火口あり
  • 自動切断機 日酸TANAKA

    自動切断機

    日酸TANAKA
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    火口なし
  • 逆化防止器 ストップキングK 日酸TANAKA

    逆化防止器 ストップキングK

    日酸TANAKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
  • 火口 7Kダイバ 日酸TANAKA

    火口 7Kダイバ

    日酸TANAKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • HW-50LPG加熱器 日酸TANAKA

    HW-50LPG加熱器

    日酸TANAKA
    169,800税込186,780
    1本
    6日以内出荷
    使用ガスLPG火口なし
  • C号切断器 日酸TANAKA

    C号切断器

    日酸TANAKA
    179,800税込197,780
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • C-65スカーフィング吹管 日酸TANAKA

    C-65スカーフィング吹管

    日酸TANAKA
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    火口なし
  • B号溶接器 日酸TANAKA

    B号溶接器

    日酸TANAKA
    76,980税込84,678
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • B号切断器 日酸TANAKA

    B号切断器

    日酸TANAKA
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • A号溶接器 日酸TANAKA

    A号溶接器

    日酸TANAKA
    56,980税込62,678
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 3号溶接器 日酸TANAKA

    3号溶接器

    日酸TANAKA
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 火口 3045G 日酸TANAKA

    火口 3045G

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    使用ガスアセチレン呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 火口 1580 日酸TANAKA

    火口 1580

    日酸TANAKA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガウジング火口
    使用ガスエチレン呼称ガウジング用エチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 火口 1550S 日酸TANAKA

    火口 1550S

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    ガウジング火口
    使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPGストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)121
  • 火口 1550 日酸TANAKA

    火口 1550

    日酸TANAKA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガウジング火口
    使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120