カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- 神保電器(5)
- KOVAX(コバックス)(3)
- サトーパーツ(2)
- KSフィルター(2)
- 岡崎精工(1)
- 千代田精機(1)
- 日東工器(1)
- ヤマト産業(1)
- LG(1)
「280-3p」の検索結果
特価

配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器
日酸TANAKA¥469,800税込¥516,7801台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途ウイングH200LA質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)1バルブ無し