カテゴリ

  • 溶接用品(29)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • ヤマト産業(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • 近藤製作所(31)
  • DENSO(デンソー)(28)
  • ユタカ(Crown)(25)
  • NAKANO(25)
  • SMC(19)
  • R&G RACING PRODUCTS(19)
  • オンダ製作所(18)
  • brembo(16)
  • エスコ(13)
  • 東京計装(13)
  • CKD(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • 千代田精機(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc0014」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
    用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ306NV形状入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガスヘリウム最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ225NV形状入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス水素最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MB質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MA質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ125NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ106NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ125形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ無し
  • 一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA

    一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

    日酸TANAKA
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-SⅡ106形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
  • 圧力調整器 スマートフィット 日酸TANAKA

    圧力調整器 スマートフィット

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
    用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適付属品取付用スパナ仕様排出弁:有り形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計