カテゴリ
- 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- BIGM(丸山製作所)(45)
- SAMTEC(13)
- CKD(12)
- ユニカ(8)
- SLOTH(7)
- サンワサプライ(6)
- 谷沢製作所(6)
- 山洋電気(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日研工作所(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- 美和ロック(4)
- FSA(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 扶桑精機(3)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- ブランドをもっと見る
「st-110」の検索結果
特価

容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂