カテゴリ

  • 溶接用品(84)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(998)
  • MAZDA(マツダ)(446)
  • VISHAY(211)
  • 三ツ星ベルト(204)
  • SMC(192)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • エスコ(143)
  • YAMAHA(ヤマハ)(134)
  • ヤマト産業(118)
  • 水本機械製作所(116)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • 大阪魂(110)
  • 三菱電機(101)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • カクダイ(81)
  • 福井クラフト(79)
  • TAKIGEN(タキゲン)(79)
  • YAGEO(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14左

    日酸TANAKA
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14右

    日酸TANAKA
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA

    乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース

    日酸TANAKA
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
    仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40バルブの有無接続方法容器直結機能逆火防止
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • 一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
    用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
  • 一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
    用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
  • 抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器 日酸TANAKA

    抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器

    日酸TANAKA
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
    用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • 容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA

    容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

    日酸TANAKA
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
  • 二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA

    二段減圧式圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
  • 炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA

    炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器

    日酸TANAKA
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
    用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14右メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
tw225特集