絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
552件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限パワーEM MSX440 NS(日進工具)無限パワーEM MSX440NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数4
無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430 NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430NS(日進工具)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング 4枚刃EM MSE445 NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃EM MSE445NS(日進工具)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング 3枚刃EM MSE345 NS(日進工具)無限コーティング 3枚刃EM MSE345NS(日進工具)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
3枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用しました。 30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3材質超微粒子超硬
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45 NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45NS(日進工具)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
トラスコ品番729-1710R4.5外径(Φmm)1.5
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME NS(日進工具)超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSMENS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質極超微粒子超硬
深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)深リブ用テーパーEM MRT425NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
R0.75先端径(mm)1.5外径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬合金トラスコ品番729-3879刃長(mm)3刃先径(Φmm)1.5
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
エンドミル 超硬S 2刃 NX35 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX35NS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 NX30 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX30NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 NX25 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX25NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
無限ボールエンドミル MACH225 NS(日進工具)無限ボールエンドミル MACH225NS(日進工具)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子合金刃数2
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃NS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超微粒子超硬
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル NSPD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440NS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃径(Φmm)5.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃長(mm)22刃数4全長(mm)65トラスコ品番427-1688表面処理無限コーティング
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30