絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: NS(日進工具)のすべての商品

無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善用途~65HRCまで加工可能材質超微粒子超硬刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440
NS(日進工具)¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷トラスコ品番427-1688材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)65刃長(mm)22シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理無限コーティング
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。材質極超微粒子超硬合金刃数1全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
高硬度用3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティングロングテーパーネックラジアス
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,098~税込¥4,508~1本翌々日出荷から3日以内出荷超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング3枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷独自の3枚刃形状と不等分割の採用でビビリの少ない高能率加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷000000_001_商品グループ特長 NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8刃長l(mm)2.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02