カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(109)
  • fort(58)
  • ラムマウント(49)
  • RS PRO(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • StarTech.com(27)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(23)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • ノーブランド(9)
  • カーメックス(7)
  • 三洋工具(7)
  • 桑名金属工業(6)
  • 大阪魂(6)
  • PROST's(6)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(5)
  • タンガロイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4 材」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF NS(日進工具)高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSFNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124アズワン品番67-5614-85
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849アズワン品番67-5614-88
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。
用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
2x4 棚受け特集