無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
- 用途
- 高硬度鋼
- その他
- 首角(r):12°
- 材質
- 超微粒子超硬合金
- 刃数
- 4
- 全長L(mm)
- 60
- 表面処理
- 無限コーティングプレミアムPlus
- シャンク径d(Φmm)
- 6
- ねじれ角(°)
- 45
- 内容量
- 1本
注意
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをご使用ください。全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
コーナー半径R(mm)
刃長l(mm)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ

























