カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • New-Era(ニューエラー)(764)
  • SMC(605)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • ミツビシ(77)
  • YAGEO(69)
  • イトーキ(48)
  • brembo(42)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 第一計器(34)
  • ParkerTAIYO(32)
  • 岡崎精工(31)
  • AFAM(アファム)(30)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • EIKO(栄工舎)(25)
  • アズワン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R1/16」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールエンドミル MRBTN230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ねじれ角(°)30
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。
用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30
ソケット 1/16特集