カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- speedHeart
- モノタロウ(3)
- BILLION(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- シュアラスター(1)
- アイシン精機(1)
- RESPO(1)
- REWITEC(1)
「billion 86」の検索結果

ブレーキフルード スーパーDOT-4
speedHeart¥2,598税込¥2,8581本(500mL)9日以内出荷ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性