カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- speedHeart
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- RS PRO(6)
- SATO(サトー)(8)
- Y'sGOD(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アリート(ariete)(2)
- イスカル(2)
- カイセ(4)
- シーシーアイ(CCI)(2)
- スズキ(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 古河薬品工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ブランドをもっと見る

ブレーキフルード スーパーDOT-4
speedHeart¥2,598税込¥2,8581本(500mL)9日以内出荷ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-レーシング
speedHeart(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(500mL)9日以内出荷ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら