カテゴリ

  • メカニカル部品(88)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,063)
  • CKD(573)
  • ホンダ(384)
  • VISHAY(219)
  • コガネイ(190)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • エスコ(124)
  • ニッサン(118)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(113)
  • アズワン(83)
  • Puig (プーチ)(76)
  • SHIMANO(シマノ)(75)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(70)
  • KTM(69)
  • RS PRO(66)
  • TRUSCO(59)
  • アキツ(58)
  • 三菱電機(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200t」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T)ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型ニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Tニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Tニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Tニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)ニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T)ニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型ニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Tニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Tニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Tニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側