カテゴリ
- メカニカル部品(138)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(7)
- SMC(1,182)
- トヨタ(476)
- MAZDA(マツダ)(277)
- KANA(片山チエン)(210)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- 三菱ふそう(172)
- ホンダ(161)
- 三菱電機(89)
- StarTech.com(87)
- ミツビシ(76)
- エスコ(67)
- ニッサン(67)
- サンエス(60)
- Hirschmann Test & Measurement(56)
- CKD(55)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- スズキ(53)
- アズワン(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
「60/32」の検索結果

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32H
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付脚取付電源三相モーター容量(kW)0.75(1HP)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R)
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T)
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L)
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他