カテゴリ

  • メカニカル部品(91)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • CKD(265)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(170)
  • ParkerTAIYO(138)
  • AFAM(アファム)(113)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](91)
  • DAYTONA(デイトナ)(88)
  • タンガロイ(86)
  • TRUSCO(80)
  • サンドビック(79)
  • 京セラ(78)
  • イチネンTASCO(76)
  • エスコ(56)
  • brembo(55)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • 三菱マテリアル(52)
  • ヤマモトレーシング(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Rニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型ニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型ニッセイ
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40R ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40Rニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)ニッセイ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-22R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-22R)両軸型ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50R ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50Rニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Rニッセイ
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら