カテゴリ
- メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(2)
- SMC(19)
- ダイヤトレンド(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 千代田通商(8)
- ケナメタル(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- タンガロイ(4)
- コフロック(4)
- KOA(4)
- イスカル(3)
- 三菱電機(3)
- ユニカ(3)
- 篠原電機(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- 東製作所(2)
- アルインコ(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「fs120」の検索結果

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N
ニッセイ¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S
ニッセイ¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番25出力(kW)0.1種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型
ニッセイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番35出力(kW)0.4種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番30出力(kW)0.2種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型
ニッセイ¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷枠番55種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行