カテゴリ
- メカニカル部品(37)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(1)
- SMC(401)
- ダイヤトレンド(49)
- IDEC(和泉電気)(46)
- MAZDA(マツダ)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- FUNAHASHI(20)
- 岩田製作所(19)
- 山本電機製作所(16)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(15)
- omron(オムロン)(13)
- ユキワ精工(13)
- azbil(旧:山武)(12)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- ワルター(10)
- ボンマックス(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- タンガロイ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「fs20」の検索結果

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S
ニッセイ¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型
ニッセイ¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷枠番25出力(kW)0.1種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番35出力(kW)0.4種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷枠番55種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-18)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷枠番30出力(kW)0.2種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2FS-22L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行