カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • FSC(17)
  • ボンマックス(9)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
  • CKD(6)
  • ケナメタル(5)
  • ワルター(5)
  • ELPA(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • イスカル(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • スーパーツール(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • 岩田製作所(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • タンガロイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs200」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型ニッセイ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型ニッセイ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番35出力(kW)0.4種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型ニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番30出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30Nニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型ニッセイ
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Sニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Sニッセイ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型ニッセイ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型ニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Nニッセイ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Nニッセイ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30Nニッセイ
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行