カテゴリ
- メカニカル部品(149)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(40)
- SMC(3,334)
- KITO(キトー)(1,311)
- CKD(536)
- ホンダ(464)
- ERECTA(エレクター)(300)
- エスコ(286)
- cotta(270)
- MAZDA(マツダ)(144)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- スリーピース(134)
- EBM(江部松商事)(133)
- ParkerTAIYO(129)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- パール金属(116)
- イトーキ(115)
- HEADS(ヘッズ)(103)
- サカエ(98)
- TRUSCO(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
「h200」の検索結果

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22F)
ニッセイ¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22M)
ニッセイ¥85,980~税込¥94,578~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40H
ニッセイ¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50H
ニッセイ¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22H)
ニッセイ¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L
ニッセイ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H)
ニッセイ¥85,980~税込¥94,578~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H)
ニッセイ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側(キー無)変速機タイプその他
減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型
ニッセイ¥88,980税込¥97,8781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L
ニッセイ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50T
ニッセイ¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M
ニッセイ¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40L
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50R
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40B
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応