カテゴリ

  • メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,131)
  • SMC(692)
  • New-Era(ニューエラー)(495)
  • CKD(242)
  • コガネイ(228)
  • StarTech.com(119)
  • IKO(日本トムソン)(105)
  • YAGEO(105)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • KEMET(91)
  • Festo(79)
  • 住友重機械工業(77)
  • ミツビシ(75)
  • ARCOL(OHMITE)(69)
  • ホンダ(67)
  • 椿本チエイン(59)
  • omron(オムロン)(55)
  • ニッサン(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-10」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型ニッセイ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40R ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40Rニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Rニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R)ニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)ニッセイ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-22R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-22R)両軸型ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50R ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50Rニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Rニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R)ニッセイ
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-32R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-32R)指定モータ取付可能型ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50R)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50R)両軸型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応