カテゴリ
- メカニカル部品(97)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- イスカル(140)
- 富士電機(132)
- モートーン(128)
- サンドビック(113)
- イチネンTASCO(92)
- セコ・ツールズ・ジャパン(85)
- IDEC(和泉電気)(74)
- KITO(キトー)(73)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- brembo(65)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(60)
- マルヤス電業(59)
- エスコ(56)
- メディアカバーマーケット(54)
- タンガロイ(51)
- omron(オムロン)(50)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「r22」の検索結果
特価

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)
ニッセイ(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22R)
ニッセイ¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷枠番22種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型
ニッセイ¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2L-22R)両軸型
ニッセイ¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-22R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S
ニッセイ¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S45S
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50B
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40S
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F50S
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R
ニッセイ¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F40N
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L50S
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応