カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(82)
  • Kawasaki(82)
  • CKD(50)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 渡辺電機工業(18)
  • RS PRO(18)
  • STMicro(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • イトーキ(12)
  • brembo(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 京セラ(8)
  • ホンダ(8)
  • アソー(7)
  • メイキコウ(7)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-8f」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Tニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Tニッセイ
150,980税込166,078
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ
112,980税込124,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Tニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Tニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ