カテゴリ

  • メカニカル部品(96)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(117)
  • BIGM(丸山製作所)(2,434)
  • 大阪魂(1,695)
  • ホンダ(729)
  • CKD(685)
  • メディアカバーマーケット(664)
  • エスコ(546)
  • TRUSCO(484)
  • コガネイ(478)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(378)
  • オカムラ(岡村製作所)(375)
  • MAD MAX(マッドマックス)(363)
  • 清水製作所[継手](289)
  • 住友電工ハードメタル(284)
  • omron(オムロン)(278)
  • SUS(エスユーエス)(254)
  • イスカル(249)
  • NTN(エヌティーエヌ)(246)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(225)
  • IDEC(和泉電気)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)ニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18T)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番18出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T)ニッセイ
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Tニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Tニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Tニッセイ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T) ニッセイギアモータ Fシリーズ(FFM-18T)ニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番18モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Tニッセイ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Tニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
関連キーワード
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2