カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- コガネイ(56)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- イスカル(33)
- CKD(29)
- エスコ(28)
- SUS(エスユーエス)(28)
- 京セラ(22)
- TRUSCO(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- NS(日進工具)(18)
- TOTIME(18)
- Wera(17)
- SK11(16)
- S&K(三興製作所)(14)
- JTC(14)
- 東芝ライテック(13)
- トップマン[工具・金物](13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「t4-25」の検索結果
特価

ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T
ニッセイ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T
ニッセイ¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32T
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T
ニッセイ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50T
ニッセイ¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32T
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T)
ニッセイ¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T
ニッセイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T
ニッセイ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T
ニッセイ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T
ニッセイ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T
ニッセイ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T
ニッセイ¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T
ニッセイ¥71,980~税込¥79,178~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T
ニッセイ¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側