カテゴリ
- メカニカル部品(71)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ
- モノタロウ(3)
- ニッサン(355)
- イトーキ(344)
- コガネイ(339)
- 高田ベッド製作所(285)
- SMC(178)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- CKD(156)
- ブロードウォッチ(133)
- TRUSCO(77)
- エスコ(75)
- SecuSTATION(75)
- スリーボンド(73)
- Optibelt(73)
- 東京発条製作所(70)
- 塚本無線(68)
- マルツエレック(60)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(59)
- NOK(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「tb2」の検索結果
特価

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T
ニッセイ¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥84,980~税込¥93,478~1台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L
ニッセイ¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R
ニッセイ¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R
ニッセイ¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R
ニッセイ¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R
ニッセイ¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R
ニッセイ¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L
ニッセイ¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N
ニッセイ¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N
ニッセイ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行