カテゴリ

  • メカニカル部品(202)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(10)
  • イトーキ(914)
  • BMW(641)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(534)
  • ホンダ(531)
  • RS PRO(446)
  • TRUSCO(417)
  • KTM(386)
  • オカムラ(岡村製作所)(322)
  • 三菱ふそう(319)
  • PITWORK(日産)(307)
  • Altrider (アルトライダー)(301)
  • DUCATI(213)
  • モートーン(208)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(202)
  • IDEC(和泉電気)(201)
  • 塚本無線(171)
  • SPARKFUN(145)
  • SMC(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Lニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Sニッセイ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18Nニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Sニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Nニッセイ
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Lニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Nニッセイ
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧G3L18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧G3L18Nニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ
113,980税込125,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Tニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Lニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Tニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Rニッセイ
115,980税込127,578
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Tニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L22Nニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ
115,980税込127,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Rニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40L ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Lニッセイ
115,980税込127,578
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F28S ニッセイギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3F28Sニッセイ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ