ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2AKRacing(エーケーレーシング)当日出荷から7日以内出荷
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150高さ(mm)1270~1340キャスターあり座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Pro-X V2AKRacing(エーケーレーシング)7日以内出荷
AKRacing ProX-V2チェア専用の交換用座面セットです交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています【対応機種】ProX-V2張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ対応機種ProX-V2RoHS指令(10物質対応)対応
組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JPAKRacing(エーケーレーシング)13日以内出荷
組立済みモデル。Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したモデル
許容荷重(kg)150幅(cm)【アームレスト】58.5~72.5背もたれ95cm高さ(cm)【椅子】127~134RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39座面厚さ(cm)13