絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス鋼用TIGワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
6日以内出荷
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
高酸化チタン系溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)高酸化チタン系溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
22,980税込25,278
1箱(20kg)
6日以内出荷
薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。
用途造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接【棒端】黄JIS規格Z 3211 E4313
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
【棒端】緋JIS規格Z 3211 E4319
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)硬化肉盛用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
55,980税込61,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。
用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 EX-50F日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
23,980税込26,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16W日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
25,980税込28,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
23,980税込26,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
被覆アーク溶接棒NS-40Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒NS-40Z日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛メッキ膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛メッキを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
用途溶融亜鉛メッキを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4340棒径(Φmm)4伸び(%)33引張強度(MPa)468耐圧力(MPa)414電流範囲(A)下向:140~200、上向:100~170、立向:100~170
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
36,980税込40,678
1箱(20kg)
6日以内出荷
400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
39,980税込43,978
1箱(20kg)
6日以内出荷
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。
成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
20,980税込23,078
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
23,980税込26,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,998税込10,998
1箱(5kg)
6日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
溶接棒 A-10 4.0*450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒 A-10 4.0*450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1箱(20kg)
翌々日出荷
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
29,980税込32,978
1箱(20kg)
4日以内出荷
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
76,980税込84,678
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
53,980税込59,378
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接温度(℃)(試験)650棒長(mm)350最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク切断棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク切断棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
棒長(mm)450
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1巻(20kg)
4日以内出荷
570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
53,980税込59,378
1巻(20kg)
5日以内出荷
厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
59,980税込65,978
1箱(5kg×4箱)
7日以内出荷
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350
18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
54,980税込60,478
1箱(5kg×4箱)
8日以内出荷
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
ガスシールドアーク片面溶接用裏当材 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ガスシールドアーク片面溶接用裏当材日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
98,980税込108,878
1箱(50本)
欠品中
小型、軽量なので、アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけでよく、セットが容易です。 固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用でき、また上下に変形可能で曲り部にも適用できます。 固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です。
電圧(V)23~26ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向180~210電流範囲(A)上向180~210電流範囲(A)立向上進180~210
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
7日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 S-03Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 S-03Z日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
4日以内出荷
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
4日以内出荷
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
被覆アーク溶接棒 CT-03CR 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 CT-03CR日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 B-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 B-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
5日以内出荷
集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応