カテゴリ
- 溶接用品(11)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- KTM(37)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(26)
- ヨシムラ(23)
- SWAGE-LINE(23)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(20)
- ラピスセミコンダクタ(旧OKI SEMICONDUCTOR)(19)
- brembo(13)
- DRC(ディーアールシー)(11)
- サンドビック(10)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
- 日東工器(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- ホンダ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「400sm」の検索結果

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接色棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
被覆アーク溶接棒 A-10
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20kg)当日出荷から7日以内出荷使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980税込¥14,2781セット(5kg×4箱)翌々日出荷溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)4日以内出荷溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
被覆アーク溶接棒 A-14
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)4日以内出荷溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
被覆アーク溶接棒S-16V
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)7日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 A-200
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)取扱い終了使いやすさと溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。シャープなアークと良好なスラグのかぶりはアンダカットのない美しい細かな波形のビード外観となります。特に、立向、上向姿勢での溶接の容易さは、イルミナイト系溶接棒の中で最高です。広い分野で多用されている代表的な溶接棒です。用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)取扱い終了特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)及びボイラや各種圧力容器に用いられる板厚35mm以下のSB410、SGV410などの溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319U (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)取扱い終了特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)及びボイラや各種圧力容器に用いられる板厚35mm以下のSB410、SGV410などの溶接色(棒端)緑棒長(mm)450JIS規格Z3221 E4319-U棒径(Φmm)6AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)240~310