溶接棒

溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。
ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。

用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)及びボイラや各種圧力容器に用いられる板厚35mm以下のSB410、SGV410などの溶接。 タイプ一般構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319U (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 AWS規格A5.1 E6019該当 内容量1箱(5kg×4箱)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08007054 G-200 3.2 350 (下向)80~150、
(上向・立向)60~120
オープン
 
 
取扱い終了
08007063 G-200 4 450 (下向)120~190、
(上向・立向)100~160
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
08007045 G-200 2.6 300 (下向)60~110、
(上向・立向)40~90
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08007054 G-200 52607477 A-17 A-17 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 52607477 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 1箱(20kg) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08007063 G-200 53689144 A-17 A-17 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 53689144 溶接棒A-17 4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 1セット(5kg×4箱) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする